Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601281100000
Cod. Produttore
601281100000
Cod. EAN
8012823251363

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCTAL

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Zoccolo S.90

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

profondità

36.4 mm

altezza

54.2 mm

corrente nominale

10

larghezza

32.5 mm

numero di contatti invertitori

2