Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Incassato
funzione
Parzialmente elettronico
corrente nominale
10 A
Numero contatti normalmente aperti (NA)
2
tensione di comando 1
250 ... 250 V
tensione di comando 2
frequenza della tensione di comando 1
50 ... 60 Hz
frequenza della tensione di comando 2
tensione di alimentazione
24 ... 24 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te