Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1RI02230AC/I
Cod. Produttore
1RI02230AC/I
Cod. EAN
8019108230228

Informazioni di prodotto

RELE\' IMPULSI INCASSO 230V
Descrizione del produttore: RELE IMPULSI INCASSO 230VAC1RI02230AC/I PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001652 - Relè per impianto

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Parzialmente elettronico

corrente nominale

10 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di comando 1

250 ... 250 V

tensione di comando 2

250 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Produttore

Rele impulsi incasso 230V 1RI02230AC/I Perry Electric per impianti elettrici