Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3RODX02S-124
Cod. Produttore
G3RODX02S-124675
Cod. EAN
4536853418656

Informazioni di prodotto

SSR monofase G3R-I/O,carico:2 A / 5...48Vcc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè statico monofase verticale G3R-I/O per moduli di uscita, Photocoupler, bobina: 5...24 Vc.c., LED, carico: 2 A / 5…48 Vc.c., terminali a innesto

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

2 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

4 ... 60 V

Tensione d'esercizio in DC

4 ... 60 V

Produttore

RELE- G3RODX02SNUTU524DC- G3RODX02S