Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3NAD210B-166
Cod. Produttore
G3NAD210B-166383
Cod. EAN
4549734591355

Informazioni di prodotto

SSR monofase G3NA, carico: 10A/5...200Vcc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè statico monofase G3NA, Photocoupler, bobina: 5...24 Vc.c., LED, carico: 10 A / 5...200 Vc.c., montaggio superficiale

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

-8888 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

5 ... 200 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 200 V

Produttore

RELE- G3NAD210BUTUDC524- G3NAD210BU