Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di fasi
1
Tipo di tensione d'esercizio
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1
7 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3
75 A
Tipo di tensione per l'azionamento
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
5 ... 24 V
Tensione d'esercizio
24 ... 240 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te