Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG32AA430V-125
Cod. Produttore
G32AA430V-125235
Cod. EAN
4536854866791

Informazioni di prodotto

rele- G32AA430VDDC1224

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cartucce di ricambio del circuito di potenza 30 A

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

30 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

30 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

150 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

150 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

9,6 ... 30 V

Tensione d'esercizio in DC

9,6 ... 30 V

Produttore

RELE- G32AA430VDDC1224- G32AA430VDD