Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR97D25E
Cod. Produttore
LR97D25E
Cod. EAN
8809755436346

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 5-25 A
  • Tipo: Rele elettronico
  • Serie: TeSys Deca electronic relays
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Design: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Commutazione precisa
  • Affidabilità: Elevata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il rele elettronico TELR97D25E è progettato per gestire correnti da 5 a 25 ampere, offrendo una soluzione versatile per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e performance elevate nel tempo. La sua progettazione intelligente permette un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design compatto, il rele è adatto per diversi ambienti di lavoro, contribuendo a ottimizzare gli spazi senza compromettere l'efficienza. La sua funzionalità di commutazione precisa assicura un controllo affidabile dei circuiti, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici moderni. La robustezza e l'affidabilità di questo rele lo rendono una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Ingresso funzione reset

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

intervallo di corrente regolabile

5 ... 25 A

Serie

TeSys Deca electronic relays