Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4411C
Cod. Produttore
4411C
Cod. EAN
8005543726136

Informazioni di prodotto

Il relé dimmer connesso L.NOW garantisce un controllo efficiente e versatile dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in scatole da soffitto o incasso
  • Compatibilità con pulsanti tradizionali e comandi wireless
  • Configurazione semplice tramite App Home+Control

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ON/OFF e dimmerazione fino a 150 W LED
  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso della luce
  • Compatibilità con diversi tipi di lampade, inclusi LED dimmerabili e CFL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relé connesso con neutro. Da utilizzare nelle scatole da soffitto o incasso per essere collegato alle luci da gestire. Può essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Interruttore con opzione dimmer, 150 W LED. Da utilizzarsi come comando luce ON/OFF o dimmer, locale o remoto. La funzione dimmer si attiva dalla App Home+Control. Compatibile con tutti i carichi: LED dimmerabili e lampade CFL 150 W LED, lampade ad incandescenza e alogene 150 W, lampade alogene ELV e CFL con ballast separato 150 VA.

utilizzabile con tasto

memoria dei valori di luminosità

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di movimento

tensione nominale

230 V

codice RAL (simile)

7015

trasparente

corrente di dimensionamento

0.7 A

frequenza

50 Hz

esecuzione

Tronic

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

elemento base

colore

nero

superficie

non trattato

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Relé dimmer connesso L.NOW 150W LED controllo luce ON/OFF e dimmerazione per installazione soffitto/incasso compatibile LED, CFL, alogene

€ 54,65 x 1 pz.
(pz.)