Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 316 2
Cod. Produttore
EG 316 2
Cod. EAN
8012542058007

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per il monitoraggio delle correnti residue, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e connessioni intuitive
  • Configurazione rapida tramite minidip per sensibilità e tempo di intervento
  • Compatibilità con tensioni di esercizio standard (230-400V AC)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei rischi elettrici tramite rilevamento preciso delle correnti di dispersione
  • Risparmio energetico e maggiore efficienza grazie a interventi tempestivi
  • Affidabilità e sicurezza migliorate nell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. Operating voltage: 230…400V a.c.

frequenza nominale

50 Hz

funzione

per reti a corrente alternata

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

min. ritardo all’eccitazione impostabile

0.3 s

max. ritardo all’eccitazione ammesso

5 s

profondità

65 mm

numero di contatti invertitori

1

soglia d’intervento intensità di corrente 1

2000 mA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza

35 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

altezza

85 mm

tensione nominale

400 V

Produttore

ABB

Relè differenziale 230-400 V c.a.

€ 210,98 x 1 pz.
(pz.)