Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR97D07B
Cod. Produttore
LR97D07B
Cod. EAN
3389110575811

Informazioni di prodotto

Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR97 - 1,2..7 A - 24 Vca/cc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR97D, 7 A/ 690 V, da alimentare a 24V AC/DC, per la protezione di motori con corrente nominale da 1,2 a 6 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione, LOAD (1,2-7 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3- 10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, D-TIME (0,5-30 sec) per la durata iniziale. Inoltre, il dispositivo scorre quando la corrente è superiore a 3 x LOAD durante più di 0,5 sec in stato stazionario e se vi è una fase mancante per più di 3 sec. Le impostazioni includono anche selettori per motori a 1 fase/motori a 3 fasi e ripristino manuale/automatico. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante Test/Stop, 2 indicatori a LED (in esecuzione/scatto), 2 contatti ausiliari 1NO/NC per la segnalazione di guasti. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Per il collegamento diretto ai morsetti inferiori di un contattore a 3 fasi LC1D09-D38, con morsetti a vite sul lato inferiore, il montaggio separato dal contattore è possibile utilizzando la morsettiera LAD7B106 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità RoHS/Reach.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

larghezza

45 mm

altezza

64,5 mm

profondità

67,5 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Ingresso funzione reset

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

intervallo di corrente regolabile

1,2 ... 7 A

Serie

TeSys Deca electronic relays

Produttore

Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR97 - 1,2..7 A - 24 Vca/cc