Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELT4730BA
Cod. Produttore
LT4730BA
Cod. EAN
3389110576573

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3-30 A
  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Protezione sovracorrente: Regolabile 3-30 A
  • Tempi di intervento: 0,3-10 s e 1-120 s
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Grado protezione IP: IP20
  • Serie: TeSys Deca overcurrent relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR47, 30 A/ 690 V, da alimentare a 24V AC/DC, per la protezione di motori con corrente nominale da 3-25 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione, LOAD (3-30 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3-10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, R-TIME (1-120 sec.) per il ritardo di reset automatico. Inoltre, il dispositivo scatta quando c'è una fase mancante per più di O-TIME. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante di Test/Stop, 2 indicatori a LED (Run/Trip), 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Montaggio su guida DIN, senza morsetti di alimentazione (correnti monitorate da 2 trasformatori di corrente attraversati dai cavi del motore). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità al regolamento RoHS/REACh.

tipo di montaggio

Installazione singola

larghezza

71 mm

altezza

70,3 mm

profondità

77,2 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Funzione reset automatica

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

intervallo di corrente regolabile

3 ... 30 A

Serie

TeSys Deca overcurrent relays

Produttore

Relè di sovracorrente elettronico LT47 3-30A