Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELT4706M7A
Cod. Produttore
LT4706M7A
Cod. EAN
3389110576559

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca overcurrent relays
  • Tensione alimentazione: 200-240 V AC
  • Campo protezione: 0,5-6 A
  • Corrente termica: 3 A per segnalazione
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 70,3x71x77,2 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR47, 6 A/ 690 V, da alimentare a 200-240V AC, per la protezione di motori con corrente nominale da 0,5-5 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione, LOAD (0,5-6 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3 - 10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, R-TIME (1,120 sec.) per il ritardo di reset automatico. Inoltre, il dispositivo scatta quando c'è una fase mancante per più di O-TIME. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante di Test/Stop, 2 indicatori a LED (Run/Trip), 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Montaggio su guida DIN, senza morsetti di alimentazione (correnti monitorate da 2 trasformatori di corrente attraversati dai cavi del motore). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità al regolamento RoHS/REACh.

tipo di montaggio

Installazione singola

larghezza

71 mm

altezza

70,3 mm

profondità

77,2 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Funzione reset automatica

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

200 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

200 ... 240 V

intervallo di corrente regolabile

0,5 ... 6 A

Serie

TeSys Deca overcurrent relays

Produttore

Relè di sovracorrente elettronico LT47 0,5-6A