Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR3D126
Cod. Produttore
LR3D126
Cod. EAN
3389110378290

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 5,5-8 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Classe intervento: 10 A
  • Contatti ausiliari: 1NA + 1NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 66x45x70 mm
  • Compatibilità: contattori LC1D09-D38
  • Serie: TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè sovraccarico termico per motore TeSys LRD, 8 A/690 V, campo di regolazione termica 5.5-8 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori 3-fasi 3kW@400V. Dispositivo non differenziale, utilizzabile con carichi non bilanciati. Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico, un selettore di test per la simulazione di pulsanti di sgancio, reset e stop, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D09-D38. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con uso di una morsettiera LAD7B106 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), conformità Green Premium (RoHs/Reach).

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

5,5 ... 8 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè di sovraccarico termico TeSys LRD - 5,5...8 A - classe 10 A