Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR3D21
Cod. Produttore
LR3D21
Cod. EAN
3389110348453

Informazioni di prodotto

  • Campo regolazione: 12-18 A
  • Classe intervento: 10 A
  • Tensione isolamento: 600 V / 690 V
  • Frequenza rete: 0-400 Hz
  • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 66x45x70 mm
  • Serie: TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR3D21 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione 12-18A e classe di intervento 10A, esso protegge carichi non bilanciati e motori 7,5kW 400V. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

12 ... 18 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè di sovraccarico termico TeSys LRD - 12...18 A - classe 10 A