Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD703Q
Cod. Produttore
LAD703Q
Cod. EAN
3389110347197

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys LR9
  • Tensione comando: 380/400 V CA
  • Compatibilità: LR3D01...D35, LRD01...35
  • Potenza impulso max: 100 VA
  • Peso netto: 0,09 kg
  • Funzione: Arresto elettrico remoto
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Certificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo di controllo remoto TeSys LRD per relè di sovraccarico termico LR3D01...D35/LRD313...LRD365/LR3D313...LR3D365/LRD01...35. Fornisce un circuito di controllo CA da 380...400 V per eseguire uno sgancio remoto e un reset elettrico. Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys LR9

Produttore

Relè di sovraccarico termico TeSys D - arresto elettrico remoto - 380...400 Vca