Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR9D32
Cod. Produttore
LR9D32
Cod. EAN
3606485420950

Informazioni di prodotto

Relè elettronico TeSys LR9D con ampio range di regolazione e protezione motori affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio diretto sui contattori TeSys D
  • Pulsanti di test e reset manuali per una manutenzione semplice
  • Indicatore meccanico per rapido controllo visivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei motori da 3 a 11 kW
  • Rilevamento dello squilibrio di fase per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione termica precisa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR9D32 è un relè elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un ampio range di regolazione termica 6,4-32A, classe di intervento selezionabile 5-10-20-30 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori da 3 a 11 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

larghezza

45 mm

altezza

72,5 mm

profondità

79,9 mm

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

690 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

intervallo di corrente regolabile

6,4 ... 32 A

Serie

TeSys LR9

Produttore

Relè di sovraccarico termico elettronico TeSys LRD - 3P - 6,4...32 A