Prodotti /

Cod. Rexel
7P774029
Cod. Produttore
774029
Cod. EAN
4046548012514

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: cablaggio monocanale
  • Uscite: 1 NA, 2 NC
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Relè temporizzato con ritardo
  • Tempi eccitazione: 30-300 s
  • Serie: PZA 300S
Il dispositivo PZA 300S è un temporizzatore a relè con alimentazione a 24V DC, dotato di una configurazione di contatti composta da 1 contatto normalmente aperto e 2 contatti normalmente chiusi, tutti con funzione di ritardo al rilascio. Progettato per applicazioni di automazione industriale, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per il controllo temporizzato di circuiti elettrici, assicurando affidabilità e precisione nelle operazioni di temporizzazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato con ritardo all’eccitazione, controllocircu ito di retroazione, tempi di eccitazione 12 livelli da 30 - 300 s.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Relè temporizzato PZA 300S 24V DC guida DIN automazione industriale