Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P751184
Cod. Produttore
751184
Cod. EAN
4046548079210

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZ S4
  • Tensione: 24 V DC
  • Uscite: 3 NA + 1 NC + 1 PNP
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: a molla "plug-in"
  • Ingressi: mono/bicanale
  • Protezione: rilevamento cortocircuito
  • Versione: rivestita
Il dispositivo PNOZ S4 24DC è un modulo di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo e la protezione di impianti elettrici industriali. Dotato di 3 contatti normalmente aperti (NA), 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 1 uscita PNP, garantisce un controllo preciso e sicuro delle funzioni di sicurezza. La tecnologia a raccordo a molla assicura un collegamento elettrico stabile e rapido, migliorando l’efficienza dell’installazione. La versione coated offre una protezione aggiuntiva contro polvere e umidità, aumentando la durata e l’affidabilità del componente anche in ambienti difficili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1NC , 1 SC, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, versione rivestita.

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ S4 24VDC 3NA 1NC rivestito industriale