Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787502
Cod. Produttore
787502
Cod. EAN
4046548008296

Informazioni di prodotto

  • Ingressi mono/bicanale con/senza cortocircuito
  • Uscite: 2 NA + 2 NA istantanee
  • Avvio: automatico/controllato
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti: a molla "plug-in"
  • Funzione: controllo arresto emergenza
  • Serie: PNOZ XV2P
PNOZ XV2P C è un dispositivo di sicurezza compatto e affidabile progettato per il controllo e la protezione di macchinari industriali. Dotato di 3 contatti di sicurezza e 24 V DC, offre configurazioni con 2 contatti normalmente aperti (NA) e 2 contatti di segnalazione, garantendo un elevato livello di sicurezza funzionale. L’esecuzione del collegamento elettrico prevede un raccordo a molla che assicura una connessione stabile e rapida. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro, con facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0, 1 - 3 s), avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsettia molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

45 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ XV2P C 3S 24V DC 2NA industriale compatto