Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774607
Cod. Produttore
774607
Cod. EAN
4046548010671

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale cortocircuito
  • Uscite: 2 NA
  • Alimentazione: 24 V AC/DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Controllo arresto/emergenza
  • Avvio controllato
  • Serie: PNOZ X2.2
Il dispositivo PNOZ X2.2 è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Funziona a tensione di 24 AC/DC e dispone di due contatti normalmente aperti (2NA), garantendo un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale, offrendo protezione e monitoraggio efficiente delle funzioni di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, avvio controllato, UB = 24 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, controllo diarrest o di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ X2.2 24V AC/DC 2NA guida DIN quadro elettrico