Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777086
Cod. Produttore
777086
Cod. EAN
4046548010015

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: mono/bicanale
  • Uscite: 7 NA, 1 NC, 2 SC
  • Tensione: 230-240 V AC/24 V DC
  • Larghezza: 90 mm
  • Morsetti plug-in a vite
  • Avvio automatico/controllato/manuale
  • Controllo arresto emergenza
  • Serie: PNOZ X11P
PNOZ X11P è un dispositivo di sicurezza progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici, con tensione di esercizio 230 AC e 24 DC. Offre 7 contatti normalmente aperti, 1 normalmente chiuso e 2 contatti a transistor PNP, garantendo un elevato livello di flessibilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo componente è ideale per l’integrazione in sistemi di automazione che richiedono protezione e monitoraggio precisi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 7 NA, 1 NC, 2 SC, avvio automatico/controllato/manuale, test di attivazione, UB = 230 -240 V AC/24 V DC, Larghezza: 90 mm, morsetti “plug-in” con tecnologia a vite, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, circuito diretroazione .

larghezza

90 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

7

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Relè sicurezza PNOZ X11P 7 contatti compatto quadri elettrici industriali