› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Relè sicurezza PNOZ X10 6NA 4NC 230V AC automazione industriale

Cod. Rexel 7P774706
Cod. Produttore 774706
Cod. EAN 4046548010480

Informazioni principali

  • Ingresso mono/bicanale con/senza cortocircuito
  • Uscite: 6 NA + 4 NC
  • Tensione di alimentazione 230-240 V AC
  • Larghezza 90 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Controllo arresto di emergenza
  • Avvio automatico/controllato
  • Serie PNOZ X10

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PNOZ X10 è un relè di sicurezza con alimentazione a 230V AC, dotato di 6 contatti normalmente aperti e 4 contatti normalmente chiusi. Progettato per l'uso in impianti elettrici industriali, garantisce un controllo affidabile e sicuro dei circuiti di comando. La sua struttura compatta e i collegamenti a vite facilitano l'installazione e la manutenzione, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo relè è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio delle funzioni di protezione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA, 4 NC, avvio automatico/controllato, UB = 230 - 240 V AC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, riparimobi li.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

6

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Relè sicurezza PNOZ X10 6NA 4NC 230V AC automazione industriale