Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774548
Cod. Produttore
774548
Cod. EAN
4046548010954

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZ XV3
  • Tensione: 24 V DC
  • Ingressi: mono/bicanale
  • Uscite: 3 NA + 2 NA ist.
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti: a vite integrati
  • Tempo sgancio: 0,3 - 300 s
  • Protezione: controllo arresto emergenza
Il dispositivo PNOZ XV3 300S è un relè di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo e la protezione di macchinari industriali. Funziona a 24 V DC e dispone di 3 contatti normalmente aperti (NA) e 2 contatti normalmente chiusi (NC) per una gestione versatile dei circuiti di sicurezza. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, garantendo un collegamento stabile e sicuro. Questo relè è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e un controllo preciso dei processi elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 2 NA ist., UB =24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto diemer genza, ripari mobili con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di sgancio1 2 livelli da 0,3 - 300 s.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ XV3 300S 24V DC 3NA+2NA controllo impianti industriali