› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè di potenza - Harmony RPM - 3 NC/NO - 120 VAC - 15 A - con led

Cod. Rexel TERPM32F7
Cod. Produttore RPM32F7
Cod. EAN 3389119402088

Informazioni principali

  • Tipo: Relè estraibile
  • Contatti: 3 C/O (3PDT)
  • Tensione bobina: 120 VAC
  • Corrente nominale: 15 A a 250 V AC
  • Protezione: IP40
  • Tempo di funzionamento: 20 ms
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 120 Vac e 3 contatti di commutazione 3PDT (triplo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include indicatori LED, un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Include un indicatore LED per segnalare lo stato della corrente del relè.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

15 A

larghezza

31 mm

altezza

27 mm

profondità

53 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Relè di potenza - Harmony RPM - 3 NC/NO - 120 VAC - 15 A - con led