› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè di potenza - Harmony RPM - 2 NC/NO - 24 VAC - 15 A

Cod. Rexel TERPM21B7
Cod. Produttore RPM21B7
Cod. EAN 3389119401807

Informazioni principali

  • Tipo: relè estraibile
  • Tensione bobina: 24 V CA
  • Contatti: 2 OC (DPDT)
  • Corrente nominale: 15 A
  • Protezione: IP40
  • Durata elettrica: 100000 cicli
  • Temperatura funzionamento: -40…55 °C
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 24 Vac e 1 contatto di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

15 A

larghezza

21 mm

altezza

27 mm

profondità

53 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Relè di potenza - Harmony RPM - 2 NC/NO - 24 VAC - 15 A