Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPM12BD
Cod. Produttore
RPM12BD
Cod. EAN
3389119401739

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Contatti: 1 C/O (NC/NO)
  • Corrente nominale: 15 A a 250 V AC/DC
  • Grado protezione: IP40
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Indicatore LED: Presente
  • Temperatura funzionamento: -40…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 24 Vdc e 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include indicatori LED, un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Include un indicatore LED per segnalare lo stato della corrente del relè.

corrente nominale

15 A

larghezza

14 mm

altezza

27 mm

profondità

50 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè di potenza - Harmony RPM - 1 NC/NO - 24 VDC - 15 A - con led