Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPF2AB7
Cod. Produttore
RPF2AB7
Cod. EAN
3389119401524

Informazioni di prodotto

Il relè di potenza TERPF2AB7 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni applicazione industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti rapidi
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diverse applicazioni industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con bobina a 24 Vac
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottimizzazione degli spazi negli armadi elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di potenza per montaggio su pannello RPF di Schneider Electric presenta morsetti rapidi, ha una tensione di comando bobina di 24 Vac e 2 contatti normalmente aperti con una potenza nominale di 30 ampere. Questo relè di potenza per montaggio su pannello sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

corrente nominale

30 A

larghezza

33,7 mm

altezza

68,5 mm

profondità

39,2 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè di potenza - Harmony RPF - 2 NO - 24 VAC - 25 A