Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPF2BBD
Cod. Produttore
RPF2BBD
Cod. EAN
3389119401593

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Tipo contatti: 2 contatti 2 CO
  • Corrente nominale: 25 A a 28 V DC
  • Corrente nominale: 30 A a 277 V AC
  • Dimensioni: 33,7x68,5x39,2 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di potenza per montaggio su pannello RPF di Schneider Electric presenta morsetti rapidi, ha una tensione di comando bobina di 24 Vdc e 2 contatti normalmente aperti con una potenza nominale di 30 ampere. Questo relè di potenza per montaggio su pannello sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

corrente nominale

30 A

larghezza

33,7 mm

altezza

68,5 mm

profondità

39,2 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè di potenza - Harmony RPF - 2 CO - 24 VDC - 25 A