Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
esecuzione del collegamento elettrico
connessione a linguetta saldata
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
azionamento, polarità
non polarizzato
tipo di tensione per l’azionamento
DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
60 V
corrente nominale
16
altezza
68 mm
larghezza
38.2 mm
profondità
35.8 mm
numero di contatti invertitori
3
Cod. Rexel: FD1T3190030000 Cod. Produttore: 1T3190030000 Cod. EAN: 8012823336862
Cod. Rexel: FD1T4190030000 Cod. Produttore: 1T4190030000 Cod. EAN: 8012823348216
Cod. Rexel: FD1C6190030101 Cod. Produttore: 1C6190030101 Cod. EAN: 8012823389554
Cod. Rexel: FD720180240000P Cod. Produttore: 720180240000PQA Cod. EAN: 8012823378220
Cod. Rexel: FD02600 Cod. Produttore: 02600 Cod. EAN: 8012823078229
Cod. Rexel: FD01102 Cod. Produttore: 01102 Cod. EAN: 8012823346762
Cod. Rexel: TERXM4AB1BD Cod. Produttore: RXM4AB1BD Cod. EAN: 3389119403719
Cod. Rexel: TERSB2A080BD Cod. Produttore: RSB2A080BD Cod. EAN: 3389110252361
Cod. Rexel: TERSL1PVBU Cod. Produttore: RSL1PVBU Cod. EAN: 3606480077838
Cod. Rexel: TERXM4AB1B7 Cod. Produttore: RXM4AB1B7 Cod. EAN: 3389119403702
Cod. Rexel: TERSL1PVPU Cod. Produttore: RSL1PVPU Cod. EAN: 3606480077869
Cod. Rexel: TERSZE1S48M Cod. Produttore: RSZE1S48M Cod. EAN: 3389110260083
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te