Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD628390060000
Cod. Produttore
628390060000
Cod. EAN
8012823257174

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 6 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

6 V

profondità

35.8 mm

altezza

68 mm

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

numero di contatti invertitori

3