Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD622390480000
Cod. Produttore
622390480000
Cod. EAN
8012823254968

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

corrente nominale

16

profondità

35.8 mm

altezza

49.1 mm

larghezza

38.2 mm

numero di contatti invertitori

3