Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
tipo di tensione per l’azionamento
DC
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
azionamento, polarità
non polarizzato
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
numero di contatti invertitori
1
profondità
35.8 mm
altezza
49.1 mm
larghezza
38.2 mm
corrente nominale
16
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te