Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD628390240000
Cod. Produttore
628390240000
Cod. EAN
8012823257242

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

35.8 mm

larghezza

38.2 mm

altezza

68 mm

corrente nominale

16

numero di contatti invertitori

3