Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623392200040
Cod. Produttore
623392200040
Cod. EAN
8012823177656

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 220 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico Accessori: Adattatore;zoccolo S.92

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

numero di contatti invertitori

3

corrente nominale

16

profondità

35.8 mm

larghezza

38.2 mm

altezza

49.1 mm

Produttore

Relè di potenza DC 220 V AgCdO Pulsante di prova + indicatore meccanico