Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623392200300
Cod. Produttore
623392200300
Cod. EAN
8012823276236

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 220 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore;zoccolo S.92

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

numero di contatti di chiusura

3

profondità

35.8 mm

altezza

49.1 mm

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

Produttore

Relè di potenza DC 220 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)