Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD563491250040
Cod. Produttore
563491250040
Cod. EAN
8012823326214

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 4 CONTATTI 12A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

corrente nominale

12

numero di contatti invertitori

4

larghezza

40.8 mm

altezza

37.2 mm

profondità

27.7 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

Relè di potenza DC 125 V Pulsante di prova + indicatore meccanico Standard