Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD563291250040
Cod. Produttore
563291250040
Cod. EAN
8012823112862

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

altezza

37.2 mm

numero di contatti invertitori

2

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

12

profondità

27.7 mm

Produttore

Relè di potenza DC 125 V AgNi Pulsante di prova + indicatore meccanico