Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD668282300300
Cod. Produttore
668282300300
Cod. EAN
8012823289304

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

profondità

68.5 mm

altezza

31 mm

numero di contatti di chiusura

2

larghezza

33.5 mm

Produttore

Relè di potenza DC 125 V AgNi NO (apertura ≥ 1.5 mm) Versione con 5 mm di distanza tra base del relè e circuito stampato