Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD668281200000
Cod. Produttore
668281200000
Cod. EAN
8012823290546

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: da 120 a 125 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

120 V

profondità

68.5 mm

larghezza

33.5 mm

altezza

31 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè di potenza DC 125 V AgNi NO (apertura ≥ 1.5 mm) Versione con 5 mm di distanza tra base del relè e circuito stampato