Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD668280240300
Cod. Produttore
668280240300
Cod. EAN
8012823289281

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

31 mm

larghezza

33.5 mm

profondità

68.5 mm

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

Relè di potenza DC 125 V AgNi NO (apertura ≥ 1.5 mm) Versione con 5 mm di distanza tra base del relè e circuito stampato