Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD662290240000
Cod. Produttore
662290240000
Cod. EAN
8012823290508

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

51.5 mm

altezza

31 mm

larghezza

33.5 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè di potenza DC 12 V AgNi NO (apertura ≥ 1.5 mm) Versione con 5 mm di distanza tra base del relè e circuito stampato