Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD563280240040
Cod. Produttore
563280240040
Cod. EAN
8012823098173

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

37.2 mm

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

12

numero di contatti invertitori

2

profondità

27.7 mm

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 24 V AgNi Pulsante di prova + indicatore meccanico