Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD653180240000
Cod. Produttore
653180240000
Cod. EAN
8012823257587

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 1NO+1NC 20A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no Accessori: Adattatore per fissaggio

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

profondità

36.5 mm

altezza

57.2 mm

larghezza

32.2 mm

corrente nominale

20

numero di contatti invertitori

1