Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623282300030
Cod. Produttore
623282300030
Cod. EAN
8012823100999

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdo Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: LED Accessori: Adattatore;zoccolo S.92.

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

profondità

35.8 mm

altezza

49.1 mm

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 230 V AgCdO Scambio Standard