Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD628282300300
Cod. Produttore
628282300300
Cod. EAN
8012823079332

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 16A FASTON250

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I.

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

larghezza

38.2 mm

profondità

35.8 mm

altezza

68 mm

corrente nominale

16

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 230 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)