Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623381200030
Cod. Produttore
623381200030
Cod. EAN
8012823061672

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 120 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: LED Accessori: Adattatore;zoccolo S.92

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

120 V

numero di contatti invertitori

3

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

profondità

35.8 mm

altezza

49.1 mm

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 120 V AgCdO Scambio Standard