Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623281100000
Cod. Produttore
623281100000
Cod. EAN
8012823255002

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdo Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore;zoccolo S.92.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

altezza

49.1 mm

larghezza

38.2 mm

profondità

35.8 mm

corrente nominale

16

numero di contatti invertitori

1