Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35ATL0MW
Cod. Produttore
RM35ATL0MW
Cod. EAN
3389119405164

Informazioni di prodotto

Il relè di misura e controllo TERM35ATL0MW offre un'installazione semplice e un monitoraggio preciso della temperatura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN da 35 mm, occupando poco spazio
  • Configurazione rapida con separatori a vite
  • Copertura sigillabile per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio affidabile della temperatura per la protezione degli impianti
  • Indicatore LED integrato per lo stato del controllo
  • Risparmio energetico grazie a un controllo preciso e puntuale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35AT di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della temperatura. Ha una tensione di alimentazione di 24-240Vac/dc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e delle variazioni di temperatura nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-1 ... 46 °C

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè di controllo della temperatura RM35-A - 24..240V AC/DC - 1 NC/NO