Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96906
Cod. Produttore
GW96906
Cod. EAN
8011564760035

Informazioni di prodotto

RELE CONTROLLO CORRENTE AC MONOFASE
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

finestra monofase possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

196 V 260 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

196 V 260 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

intervallo di misura corrente

0.5 A 10 A

min. ritardo all’eccitazione impostabile

0.1 s

max. ritardo all’eccitazione ammesso

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0.1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

10 s

numero di contatti invertitori

1

larghezza

17.5 mm

altezza

45 mm

profondità

68 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

RELE DI CONTROLLO CORRENTE ALTERNATA MONOFASE - 230V ac 50/60Hz - 1 MODULO